Pneumatikus egyenes köszörű PGS 3/300 Z-DV 30.000 RPM/290 Watt

Cikkszám: 4007220395165
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Egyenes csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220395165
EAN / GTIN 4007220395165
Gyártó száma 80106023
L-szám L51050 1490

Leírás

Leírás:

A meghajtó a csapos szerszámok befogadására alkalmas fogószerszámtartóval van felszerelve. Az elszívó légcsatorna elöl található. A keskeny, kétkezes működtetésű pneumatikus meghajtást olajjal kell használni. 2,5 m táplevegőtömlő 1/4″ külső menetes csatlakozóval és dugaszolható fúvókával (STGI), 6 mm-es fogócsapágy, 2 feszítőkulcs. A hajtómű forgószelepes kialakítású.

Jellemző:

  • Üzemi nyomás: 6,3 bar
  • Teljesítmény: 290 Watt
  • Fordulatszám: 30000 RPM
  • Szorítófogó csoport: 10
  • Szelepkialakítás: Forduljon
  • Metrikus szélesség: 30 mm
  • Levegőfogyasztás alapjáraton: 0,6 m³/perc
  • Levegőfogyasztás terhelés alatt: 0,5 m³/perc
  • Inkl. Ø szorítópatron [mm]: 6 mm
  • Hossz metrikus: 197 mm
  • Olajcseppek száma [min]: 2 csepp
  • Nettó tömeg: 0433 kg
  • Belső ø befúvott levegő tömlő: 8 mm
  • Kimenő levegő kimenete: Elöl
  • Magasság: 30 mm

Előny:

  • A működtetőelem alkalmas forgószelep változatként a hosszabb betét-hez.
  • Az elöl elhelyezett kipufogó-levegő vezetésnek köszönhetően a betét-ben eltávolított szennyeződéseket is elfújhatja.
  • A patronos tokmány-tartónak köszönhetően ideálisan alkalmazható az ajánlott száras szerszámokhoz.
  • Precise vezetés kiterjesztett és keskeny ház-vel.

Figyelem:

  • Az idő előtti meghibásodás elkerülése érdekében a hajtást az előírt olajcsepegési számon kell működtetni.