Leírás:
A galvanizált kötésű gyémánt és CBN csapos csiszolókő nedves és száraz csiszoláshoz egyaránt használják. Az SK hegyes kúp ideális a furatok lecsiszolásához, a centrálási furatok újracsiszolásához és a ferdék felviteléhez.
Jellemző:
- Metrikus szélesség: 5 mm
- Ø külső metrikus: 6 mm
- Ø metrikus tengely: 6 mm
- Szemcseméret: D 64
- derékszög: 60 °
- Hossz, tengely: 50 mm
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: A betét száraz és nedves csiszolásban is használható. Ha lehetséges, a nedves csiszolás előnyösebb a szerszám kopásának és a hőkárosodás kockázatának csökkentése érdekében. Általában érvényes: Az optimális gazdaságosság érdekében válassza ki a szemcseméretet a lehető legdurvább és a lehető legfinomabban. A befolyásoló tényezők közé tartozik az anyag keménysége és a kívánt felületi minőség. A beragadt szerszámok ultrahanggal tisztíthatók. Ha a felület erősen szennyezett, akkor a tisztításhoz használja a élezőhasáb DSB 2005025 (EAN 4007220168332). Válassza ki a lehető legnagyobb szerszámátmérő-t, mivel ez növeli a bekapcsolni kívánt pontozó-ok számát. Belső csiszolás esetén a szerszámátmérő nem haladhatja meg a csiszolni kívánt átmérő 3/4/3-át. A hosszirányú előtolási sebesség belső köszörülés közben nem haladhatja meg a Pro munkadarab-fordulatszám szerszámszélességének 2/3/3-át. A behordás a feldolgozandó anyagtól, a vágási sebességtől, a szerszám stabilitásától, a befogó-től és a szerszámmeghajtástól függ. Az egyrétegű hozzárendelés miatt a munkaorsónak és a szerszámbefogó-nek nagy koncentrikussággal kell rendelkeznie. Minél finomabb a felhasznált szemcseméret, annál pontosabb legyen a koncentrikusság. A szerszámhajtásnak elegendő hajtóerővel kell rendelkeznie a köszörűorsótól, hogy terhelés alatt is biztosítsa a szükséges sebességet. Száraz csiszolás: 8–18 m/s nedves csiszolás: 15–25 m/s..
- Feldolgozási feladatok: Leengedés; belső hengeres köszörülés
- Meghajtási típusok: Hajlító tengely hajtás; szerszámgép; robot; egyenes csiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Koptató anyagok
- Ferrit (mágneses anyag)
- Üveg
- Grafit és elektroszén
- nikkel vagy titán alapú szuperötvözetek
- Műszaki kerámiák
- Keményfém
Alkalmazható:
Száraz őrlés: 8-18 m/s
Nedves őrlés: 15-25 m/s
Tartalom:
- Igény esetén személyre szabott szerszámmegoldások is rendelkezésre állnak.
Figyelem:
Kérjük, adja meg a kívánt szemcseméretet a leírásban.