Fazékkefe csomómentes TBU Ø50mm Szár-Ø 6 mm Sárgarézhuzal-Ø 0,20 Fúrógépek

Cikkszám: 4007220353639
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Fazékkefe

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220353639
EAN / GTIN 4007220353639
Gyártó száma 43740164
L-szám L51510 601
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

Univerzálisan alkalmazható tisztításra, portalanításra és simításra, valamint korrózió és festék eltávolítására. Különösen alkalmas nagyméretű, sík és könnyen hozzáférhető felületek ecsetelési munkáihoz a teljes kefefelülettel történő frontális alkalmazásnak köszönhetően. Kifejezetten akkumulátoros csavarhúzók és fúrógépek alacsony fordulatszám-tartományában történő használatra fejlesztették ki. A sárgarézhuzal töltőanyaggal ellátott kefék speciális alkalmazásokhoz, például rézből és sárgarézből készült munkadarabok felületkezeléséhez alkalmasak. A sárgarézhuzal puhább és rugalmasabb, mint az acélhuzal. A PFERD TOOLS a CuZn37 huzalminőséget használja minden sárgarézhuzalos keféhez. A sárgarézhuzal akár 180 °C-os hőmérsékletet is kibír.

Jellemző:

  • Csomagolás: POS csomagolás
  • FORDULATSZÁM, max.: 4500 RPM
  • Rögzítési rendszer: Szár
  • Ø harisnya anyag: 0,2 mm
  • Ø külső metrikus: 50 mm
  • Ø metrikus tengely: 6 mm
  • Harisnya anyag: Sárgaréz huzal (MES)

Előny:

  • Optimális megjelenítés a PFERDTOOL CENTERBEN a lógó lyuknak és az EAN-számmal, jelöléssel és harisnya anyaggal járó díjnak köszönhetően.
  • A nagy rugalmasságnak köszönhetően optimálisan alkalmazkodik a munkadarabok kontúrjához.
  • Szikrák nélkül működik.
  • Finom felületeket hoz létre.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Kérjük, tartsa be az ajánlott sebességeket. A legjobb teljesítmény érdekében legalább 300 wattos szerszámmeghajtót használjon.
  • Feldolgozási feladatok: Tisztítsa meg; sorjázás; távolítsa el az oxidrétegeket; festés; érdezés
  • Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; fúrógép

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Sárgaréz
    • Vörösréz
    • Egyéb nemvasfémek
    • Cink

Figyelem:

  • A kefe rögzítésekor ügyeljen arra, hogy a tengely a lehető legtávolabb legyen a befogó-hez rögzítve. Ez különösen igaz a betét-re a nagy sebességtartományban. A minimális befogási hossz 10 mm.