D1A1R 50x2,0x6,0mm D357 (durva) gyémánt Vágótárcsa folyamatos bevonat GRP/CFRP-hez

Cikkszám: 4007220308790
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220308790
EAN / GTIN 4007220308790
Gyártó száma 68405064
L-szám L51220 22

Leírás

Leírás:

A galvanizált gyémánt vágótárcsákat nedves és száraz csiszolásra egyaránt használják. A galvanizált gyémánt vágótárcsákat kemény anyagok, például kemény fémek vagy kerámiák és szálerősítésű műanyagok (GRP/CRP) vágására használják. A nagy forgácsterek miatt különösen könnyen vághatók.

Jellemző:

  • Védelmi szegmens oldalanként: Nincs
  • Halmazállapot: D
  • Metrikus szélesség: 2 mm
  • Szár penge vastagsága: 1 mm
  • Ø lyuk: 6 mm
  • Ø külső metrikus: 50 mm
  • Szemcseméret: D 357

Előny:

  • A folyamatos bevonat különösen alkalmas nagyon finom vágásokhoz.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: A D 357 durva szemcse alkalmas szinterezett kerámiák vágására, szálerősítésű műanyagok (GRP/CFRP) vágására és vágására.
  • Feldolgozási feladatok: Válassza le; hozzon létre nyílásokat; trim
  • Meghajtási típusok: Hajlító tengely hajtás; robot; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
    • Műszaki kerámiák

Tartalom:

  • Igény esetén személyre szabott szerszámmegoldások is rendelkezésre állnak.