TR szizál Ø 125x10mm furat-Ø 10mm durva előfényezéshez polírozó pasztával

Cikkszám: 4007220294161
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Rongykorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220294161
EAN / GTIN 4007220294161
Gyártó száma 44271253
L-szám L51100 691

Leírás

Kivitel:

  • ST

Leírás:

A Rongykorongot polírozópasztákkal együtt használják előpolírozáshoz és magasfényű polírozáshoz. Ha nagyon sima felületeket akarunk elérni, akkor több vagy akár az összes változatot egymás után kell használni. ST változat (szizálszövet) durva előfényezéshez.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 4900 RPM
  • FORD/PERC, opcionális: 1300 RPM
  • Kivitel: ST
  • Metrikus szélesség: 10 mm
  • Ø lyuk: 10 mm
  • Ø külső metrikus: 125 mm

Előny:

  • Optimális kontúrbeállítás a nagy rugalmasságnak köszönhetően.
  • Szabadon profilozhatók, ezért bonyolult geometriájú szerszámokhoz is használhatók.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Acél és INOX előpolírozása: ST szövetgyűrűk polírozó paszta PP 1 VP STEELOX-szal. Alumínium és sárgaréz előpolírozása: ST szövetgyűrűk polírozó paszta PP 2 VP ALU-val. Nemvasfémek előpolírozása: ST szövetgyűrűk polírozó paszta PP 3 VP SZÍNESANYAGGAL. Az ST változat szövetgyűrűi a legjobb teljesítményt érik el az ajánlott 10–15 m/s vágási sebesség mellett
  • Feldolgozási feladatok: Polírozás
  • Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Sárgaréz
    • Bronz
    • Acélöntvény
    • Kobalt alapú ötvözetek
    • Vörösréz
    • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
    • Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
    • Nemesacél (INOX)
    • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasztok
    • Titan
    • Titánötvözetek

Tartalom:

  • Kérjük, hogy a szerszámrögzítő-t külön rendelje meg.
  • TR 12510 ST verzió: 10 mm-es furat (25,4/6-edge, szerszámrögzítő FR/VR 12/25,4).