PGAS 10/200 V-HV pneumatikus egyenes köszörű 20.000 RPM/1.000 Watt

Cikkszám: 4007220245538
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Egyenes csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220245538
EAN / GTIN 4007220245538
Gyártó száma 80101045
L-szám L51050 1819

Leírás

Kivitel:

  • hosszabbítóval

Leírás:

A meghajtó a csapos erszámok számára egy fogókapocs szerszámtartóval van felszerelve. A sűrített levegős hajtás elszívó légcsatornája hátul található. A pneumatikus meghajtást olajjal kell használni. A karos szelepnek köszönhetően a hajtás egy holtponti kapcsolóval rendelkezik. 1 m kipufogó és 2,5 m táplevegő tömlő 1/2″ külső menetes csatlakozóval, 6 mm-es tokmány, 2 db szorítókulcs. Meghosszabbított kialakításának köszönhetően a meghajtó optimálisan alkalmas a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzésre.

Jellemző:

  • Üzemi nyomás: 6,3 bar
  • Teljesítmény: 1000 Watt
  • Fordulatszám: 20000 RPM
  • Szorítófogó csoport: 16
  • Szelepkialakítás: Emelőkar
  • Változat: hosszabbító
  • Metrikus szélesség: 46 mm
  • Levegőfogyasztás alapjáraton: 1,38 m³/perc
  • Levegőfogyasztás terhelés alatt: 1,1 m³/perc
  • Inkl. Ø szorítópatron [mm]: 6 mm
  • Hossz metrikus: 503 mm
  • Olajcseppek száma [min]: 7 csepp
  • Nettó tömeg: 2047 kg
  • Belső ø befúvott levegő tömlő: 13 mm
  • Kimenő levegő kimenete: Hátsó
  • Magasság: 46 mm

Előny:

  • Ideális a betét számára nehezen elérhető helyeken.
  • A munkadarab oldalán nincs porfelgyülemlés.
  • A patronos tokmány-tartónak köszönhetően ideálisan alkalmazható az ajánlott száras szerszámokhoz.
  • Biztonságos munkavégzés a halott ember kapcsolaton keresztül.

Figyelem:

  • Az idő előtti meghibásodás elkerülése érdekében a hajtást az előírt olajcsepegési számon kell működtetni.