Leírás:
A PFERD kézi kefék széles választékát kínálja különböző formájú és töltőanyagú kefékkel. Kiválóan alkalmas a nehezen hozzáférhető helyek, például szögek, sarkok és csövek tisztítására. A sárgarézhuzal töltőanyaggal ellátott kefék speciális alkalmazásokhoz, például rézből és sárgarézből készült munkadarabok felületkezeléséhez alkalmasak. A sárgarézhuzal puhább és rugalmasabb, mint az acélhuzal. A PFERD a CuZn37 huzalminőséget használja minden sárgarézhuzalos keféhez. A sárgarézhuzal akár 180 °C-os hőmérsékletet is kibír.
Jellemző:
- Szám, sorok: 1
- Rögzítési rendszer: Kéz
- Ø harisnya anyag: 0,3 mm
- Harisnya anyag: Sárgaréz huzal (MES)
- Hossz, vágás: 25 mm
- Hossz, teljes: 265 mm
Előny:
Felhasználás:
- Feldolgozási feladatok: Tisztítsa meg; távolítsa el az oxidrétegeket
- Meghajtási típusok: Kézi behelyezés
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Sárgaréz
- Vörösréz
- Egyéb nemvasfémek