Kivitel:
Leírás:
A készlet 25 darab HSS csavaros acél fúrót tartalmaz HSSG (M2) acél kivitelben ipari alkalmazásokhoz. A törésálló műanyag doboz megvédi a szerszámokat a szennyeződésektől és a sérülésektől. A HSS csigafúrók rögzítése megkönnyíti a szerszámok kiválasztását és eltávolítását.
Jellemző:
- Szám, tartalom: 25 db
- Pferd típus: készlet SPG DIN 338 HSSG N 1-13 ACÉL, 25 RÉSZES
- Kivitel: STEEL
- Spirális szögek, amelyek: 24 °
- Spirális szögek, legfeljebb: 30 °
- derékszög: 118 °
Előny:
- Nagyon jó chip evakuálás.
- Nagy körfutási pontosság.
- Precíz központosítás és alacsony előtolási erő a keresztcsiszolásnak köszönhetően.
- Univerzálisan alkalmas acél, acél öntvény, öntöttvas, temperöntvény, bronz, Sárgaréz, alumínium.
- Könnyű központosítás.
Felhasználás:
Felhasználási javaslatok: Fémek fúrásakor lehetőleg jó minőségű vágóolajat vagy hűtő kenőanyagot használjon. Ez elősegíti a zavartalan működést és meghosszabbítja a fúrógép élettartamát. Kivétel: Alumínium megmunkálásakor vágóolaj helyett adjon hozzá petróleumot. Tartsa be az ajánlott sebességeket.