POLIFAN legyezős csiszolóPFC 115x22,23 mm kúpos A60 SG STEELOX acél/rozsdamentes acél

Cikkszám: 4007220167830
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220167830
EAN / GTIN 4007220167830
Gyártó száma 67706115
L-szám L51120 42

Leírás

Leírás:

Az SG performance termékcsalád széles választéka minden alkalmazáshoz és minden anyaghoz nagy teljesítményű szerszámmegoldást kínál. Az SG teljesítménysorozat szerszámai a legjobb munkaeredményeket érik el maximális gazdaságosság mellett. POLIFAN legyezős csiszoló acélhoz és rozsdamentes acélhoz (INOX), nagy vágási teljesítménnyel és nagyon hosszú élettartammal.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 13300 RPM
  • Halmazállapot: PFC / B / T29
  • Rögzítési rendszer: Furat
  • Ø lyuk: 22,23 mm
  • Csiszolóanyag: Corundum A..
  • Ø külső metrikus: 115 mm
  • Szemcseméret: 60

Előny:

  • A jó megmunkálási teljesítménynek köszönhetően gyors munkateljesítmény és magas költséghatékonyság.
  • Kevesebb szerszámcsere a nagyon hosszú szerszámélettartamnak köszönhetően.

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Lépésről lépésre finom csiszolás; felületi csiszolás; hegesztési varratok feldolgozása
  • Meghajtási típusok: sarokcsiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Rozsdamentes acél (INOX)
    • Acél