Kivitel:
Leírás:
Alkalmas hordozó hengeres csiszolóhüvelyekhez. A hengeres csiszolóhüvely-tartók az ISO 15637-1 szabvány szerint ″hengeres csiszolóhüvelyekhez való szorítótestek″.
Jellemző:
- Pferd típus: GK
- FORDULATSZÁM, max.: 44000 RPM
- FORD/perc, min.: 30000 RPM
- Végrehajtás: Nincs specifikáció
- Metrikus szélesség: 10 mm
- Ø külső metrikus: 13 mm
- Ø metrikus tengely: 6 mm
- Keménység: 65 – 70
- Hossz, tengely: 35 mm
Előny:
- Biztonságosan helyezze el a csiszológyűrű-t a csiszológyűrű tartó-re a betét-ban található csomagtartó bővítésével.
- Kiemelkedő élettartam a speciális gyártási folyamatoknak köszönhetően – még a legkeményebb üzemi körülmények között is.
- A különösen nagy anyageltávolításnak és a csiszolóanyag nagy agresszivitásának köszönhetően a legnagyobb költséghatékonyság.
Felhasználás:
Felhasználási javaslatok: A csiszolóhüvelyek könnyű cseréjéhez húzza fel és le őket az óramutató járásával megegyező irányban. Hagyja a csiszolóhüvely-tartót a szerszámhajtóműbe szorítva. A csiszolóhüvely biztonságos rögzítése érdekében tartsa be a csiszolóhüvely tartójának minimális fordulatszámát. A legjobb teljesítmény érdekében 20-30 m/s ajánlott vágási sebességgel használja.
Meghajtási típusok: Rugalmas tengelyhajtás; Egyenes csiszológép
Figyelem:
- A legnagyobb megengedett perifériás sebesség 30 m/s.