LSS 4 szár Bi-Metall lyukfűrészekhez Ø 14-30 mm között

Cikkszám: 4007220062661
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Lyukfűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220062661
EAN / GTIN 4007220062661
Gyártó száma 25200407
L-szám L51140 464

Leírás

Leírás:

A PFERD különböző kialakítású lyukfűrészekhez kínál szárakat. Ezek a lyukfűrész megfelelő méreteihez vannak igazítva. Szárhosszabbítók is kaphatók, amelyek például nehezen hozzáférhető alkatrészek megmunkálására alkalmasak. A lyukfűrészszárakat a lyukfűrész és a fúrószár rögzítésére használják, és három méretben kaphatók. Minden lyukfűrészszárat nyomórugóval szállítunk a fűrészelt anyag jobb kidobása érdekében. Az LSS 4 lyukú fűrészszárat az LSB 6/90 HSS fúrószárral és egy nyomórugóval szállítjuk.

Jellemző:

  • Szár alakja: Kerek
  • Alkalmazható: LS 14–30
  • Ø metrikus tengely: 6,35 mm
  • Ø szál: 1/2−20 UNF

Tartalom:

  • A furatfűrész átmérőjétől és a rendelkezésre álló szerszámhajtástól függően ki kell választani a megfelelő tengelyt.

Megfelelő termékek

Tartozékok