Szerszámtartó a márványozó szerszámokhoz PFZY Menet M8 Shank-Ø 6 mm

Cikkszám: 4007220062104
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Felfogó tüske

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220062104
EAN / GTIN 4007220062104
Gyártó száma 23600608
L-szám L51050 974

Leírás

Kivitel:

  • Nincs adat

Leírás:

Hozzáillő szerszámtartó a Poliflex márványozó testhez PFZY.

Jellemző:

  • Pferd típus: BO 6/8
  • Végrehajtás: Nincs specifikáció
  • Ø metrikus tengely: 6 mm
  • Ø szál: M 8
  • Hossz, tengely: 40 mm

Előny:

  • Magas költséghatékonyság a gyors szerszámcsere miatt.