Leírás:
Az 5 fogazás különösen alkalmas öntöttvas, acél, rozsdamentes acél (INOX) és magas hőmérsékletnek ellenálló anyagok, például nikkel- és kobaltalapú ötvözetek finom megmunkálására. Jó felületeket eredményez. Az univerzális felhasználásra szánt Keményfém turbómarók a legfontosabb iparilag használt anyagok finom és durva vágására alkalmasak. Jó fémeltávolítási teljesítményt nyújtanak, és többféle anyagban használhatók. DIN 8032 szerinti kúpos süllyesztett maró a DIN 8033 szerinti fogakkal, hegyes szögben (60°). Alkalmas rugalmas süllyesztéshez és ferdítéshez. A rugalmas élmegmunkáláshoz használt Keményfém turbómarók speciális formájuknak köszönhetően szinte pontos ferdéket vagy sugarakat állítanak elő, és nehezen hozzáférhető helyeken is rugalmasan alkalmazhatók. Elsősorban az acél- és alumíniumépítésben használják, és kifejezetten a peremek lekerekítésére, gérmentesítésére és lekerekítésére fejlesztették ki őket.
Jellemző:
- 1 200 N/mm² feletti edzett edzett acélok FORDULATSZÁM: 7000 RPM
- Kemény nemvasfémek FORDULATSZÁMA: 7000 RPM
- FORDULATSZÁM, nagy hőálló anyagok: 7000 RPM
- FORDULATSZÁM, rozsda- és saválló acélok: 7000 RPM
- FORDULATSZÁM, acélok-től 1 200 N/mm²-ig: 9000 RPM
- FORDULATSZÁM BIS, edzett edzett acélok 1 200 N/mm² felett: 9000 RPM
- RPM BIS, kemény nemvasfémek: 9000 RPM
- RPM BIS, nagy hőálló anyagok: 12000 RPM
- FORDULATSZÁM BIS, rozsda- és saválló acélok: 9000 RPM
- FORD/PERC BIS, acélok - 1 200 N/mm²: 12000 RPM
- Fogazás: 5
- Ø külső metrikus: 16 mm
- Ø metrikus tengely: 6 mm
- derékszög: 60 °
- Hossz, fogazott: 13 mm
- Hossz, teljes: 56 mm
Előny:
- Jó vágási teljesítmény a karbid, a geometria és a fogak optimális koordinációjának köszönhetően.
- Hosszú élettartamú.
- A pontos koncentritásnak köszönhetően az ütésmentes munkavégzés zajok nélkül is lehetséges. Ez jelentősen csökkenti a szerszám- és szerszámmeghajtó kopás-ját.
- Magas felületminőség.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Ha a vágócsap átmérőjének legkisebb tartománya eléri a betét értéket, az ajánlott sebesség ennek megfelelően növelhető. A vágócsapok gazdaságos betét-je esetén a munkát a felső fordulatszám/vágási sebesség tartományban végzik. Használjon 8 mm-es szárátmérő-vel ellátott vágócsapokat a 300 W-os vagy annál nagyobb teljesítményű meghajtókon.
- Feldolgozási feladatok: Áttörések készítése; sorjázás; szintezés; marás; marás; Felületi megmunkálás; hegesztési megmunkálás
- Meghajtási típusok: Hajlító tengely hajtás; szerszámgép; robot; álló gépek; egyenes csiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- bronzhoz
- Betétedzhető acélok
- Acélöntvény
- Kobalt alapú ötvözetek
- Alumínium ötvözetek kemény
- Nemvasfém kemény
- Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
- Nagy hőszilárdságú anyagok
- Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
- Nemesacél (INOX)
- Acél
- Acél, acél öntvény
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- acélok 700 N/mm² felett (> 220 HB)
- acélok legfeljebb 700 N/mm² (< 220 HB)
- Titan
- Titánötvözetek
- Szerszámacélok