Vágótárcsa EHT 105x1,0x22,23 mm egyenes motoros SG STEELOX acélhoz/rozsdamentes acélhoz

Cikkszám: 4007220039755
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
  • Rendelési lépések: 25 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220039755
EAN / GTIN 4007220039755
Gyártó száma 69121043
L-szám L51080 240

Leírás

Leírás:

Az SG performance termékcsalád széles választéka minden alkalmazáshoz és minden anyaghoz nagy teljesítményű szerszámmegoldást kínál. Az SG teljesítménysorozat szerszámai a legjobb munkaeredményeket érik el maximális gazdaságosság mellett. Vágótárcsa acélhoz és rozsdamentes acélhoz (INOX), nagy vágási teljesítmény és maximális szerszámélettartam. A munkások világszerte megbíznak a Blau cégben, és a PFERD vékony Vágótárcsajait választják. A PFERD termékcsalád számos különböző kivitelben kínál vékony vágótárcsákat, így minden alkalmazáshoz a megfelelő szerszámmegoldást - ergonomikusan optimalizált, hatékony és a legmagasabb biztonsági szinten. A PFERD vékony Vágótárcsajait különleges kötéskészlet jellemzi. Az intenzív kutatás-fejlesztési munka és a célzott megvalósítás a legmodernebb gyártóüzemekben garantálja a PFERD magas minőségi és biztonsági színvonalát.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 14500 RPM
  • Halmazállapot: EHT / 41 / T1
  • Metrikus szélesség: 1 mm
  • Rögzítési rendszer: Furat
  • Ø lyuk: 16 mm
  • Csiszolóanyag: Corundum A..
  • Ø külső metrikus: 105 mm

Előny:

  • Vékony és alacsony sorjasságú vágások.
  • Kényelmes és biztonságos.
  • Gyors vágás.
  • Univerzálisan használható acélon és rozsdamentes acélon (INOX).
  • Gyors munkavégzés a jó szétválasztási teljesítménynek köszönhetően.

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Profilok vágása; lemezek vágása; szilárd anyagok vágása; átvezetések létrehozása
  • Meghajtási típusok: sarokcsiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Rozsdamentes acél (INOX)
    • Acél