Csőkefe IBU Ø1,2x12 mm Shank-Ø0,5 mm SiC-szál-Ø0,25 szemcse 1000

Cikkszám: 4007220037096
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csőkefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220037096
EAN / GTIN 4007220037096
Gyártó száma 43679514
L-szám L51510 324

Leírás

Leírás:

Könnyű sorjázás, furatok és keresztfuratok tisztítása, valamint felületkezelés. A szilíciumkarbiddal (SiC) ellátott kefék különösen alkalmasak a sorjázási munkákhoz és a felületjavításhoz. A műanyag díszítés 220° C-ig ellenáll a hőmérsékletnek.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 1000 RPM
  • Metrikus szélesség: 12 mm
  • Rögzítési rendszer: Szár
  • Ø harisnya anyag: 0,25 mm
  • Ø külső metrikus: 1,2 mm
  • Ø metrikus tengely: 0,5 mm
  • Harisnya anyag: Szilíciumkarbid (SiC)
  • Szemcseméret: 1000
  • Hossz, teljes: 100 mm

Előny:

  • Lehetővé teszi a legnagyobb pontosságot és hatékonyságot a kényes munkadarabok megmunkálása során.
  • A nagy rugalmasságnak köszönhetően optimálisan alkalmazkodik a munkadarabok kontúrjához.
  • Nincs változás a munkadarabok méretpontosságában.
  • A tompa fűzésű belső kefék esetében a vágás a kefe hegyére terjed ki.
  • A huzal hajlított vége nem rendelkezik éles élekkel, így az érzékeny felületek nem karcolódnak.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Használjon hűtőfolyadékot nagy hőfokú alkalmazásokhoz. Kérjük, tartsa be az ajánlott sebességeket. Helyezze be az óramutató járásával megegyező irányba.
  • Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; nagyolás; strukturálás (Matting, Matting és Satinating)
  • Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; kézi betét; fúrógép

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Bronz
    • Öntöttvas
    • Acélöntvény
    • Kobalt alapú ötvözetek
    • Duroplasztok
    • Egyéb nemvasfémek
    • Nemesacél (INOX)
    • Acél, acél öntvény
    • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasztok
    • fa

Figyelem:

  • A biztonságos betét érdekében a munka megkezdése előtt helyezze be a kefe-t a munkadarabba.
  • A kefe rögzítésekor ügyeljen arra, hogy a tengely a lehető legtávolabb legyen a befogó-hez rögzítve. Ez különösen igaz a betét-re a nagy sebességtartományban. A minimális befogási hossz 10 mm.