Kerámia szálas reszelő KFF kerek Ø 3x150mm A400 szerszám- és formagyártáshoz

Cikkszám: 4007220026793
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Precíziós reszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220026793
EAN / GTIN 4007220026793
Gyártó száma 40100826
L-szám L51050 1752

Leírás

Leírás:

A kerámiaszálas reszelők kiváló minőségű kerámiaszálakból állnak, amelyek egy speciális gyanta kötésbe vannak ágyazva. Alkalmasak a szerszám- és formakészítésben a felületek és a nehezen hozzáférhető területek megmunkálására. A szemcseméret színkódja 400 = narancssárga

Jellemző:

  • Halmazállapot: Kerek
  • Metrikus szélesség: 0 mm
  • Csiszolóanyag: Kerámia szál
  • Hossz metrikus: 150 mm
  • Szemcseméret: 400
  • Magasság: 3 mm

Előny:

  • Magas költséghatékonyság a magas csiszolási teljesítménynek és a szerszám élettartamának köszönhetően.
  • Nagyon jó felületi minőséget érhet el.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: A legnagyobb eltávolítási sebesség érdekében a reszelő-t 45°-os szögben használja.
  • Feldolgozási feladatok: Simítás; fokozatos finomköszörülés; felületfeldolgozás
  • Meghajtási típusok: Kézi reszelő; kézi beillesztés

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Acélöntvény
    • Vörösréz
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
    • Nemesacél (INOX)
    • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)