Lapátkerék sarokcsiszolóhoz FR WS Ø 125x20mm M14 M14 A320 univerzális alkalmazáshoz FR WS szögcsiszolóhoz

Cikkszám: 4007220023662
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Lamellás csiszolókorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220023662
EAN / GTIN 4007220023662
Gyártó száma 44782532

Leírás

Leírás:

A bordázott korongoknál a csiszolóanyagból készült lapkák egy alátéten legyező alakban helyezkednek el sugárirányban a szerszám tengelye körül. Rugalmasságuknak köszönhetően ideálisan alkalmazkodnak a munkadarab kontúrjához. A csiszolószemcsék szintetikus gyantakötésbe ágyazva helyezkednek el a feszültségálló, rugalmas szövethátlapon. A lapátkerekek az ISO 5429 szabványban a ″lapátkerekek″ megnevezés alatt szerepelnek. Ideális eszköz sarokcsiszolóval történő használatra szerelési műveleteknél. Univerzális használatra a durvától a finom őrlésig.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 12200 RPM
  • FORD/PERC, opcionális: 6850 RPM
  • Metrikus szélesség: 20 mm
  • Csiszolóanyag: Corundum A..
  • Ø külső metrikus: 125 mm
  • Ø szál: M14
  • Szemcseméret: 320

Előny:

  • Optimális kontúrbeállítás a nagy rugalmasságnak köszönhetően.
  • Folyamatosan magas anyagleválasztási lehetőség a teljes élettartam alatt, mivel az új, agresszív csiszolóanyag folyamatosan megjelenik.
  • betét az elülső oldalon nagyon közel a szélekhez és a szögekhez, speciális befogórendszerrel lehetséges.
  • Közvetlenül a sarokcsiszoló-re szerelhető kiegészítő rögzítőberendezés nélkül.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Az érintkezési nyomás és a perifériás sebesség csökkentése, valamint a csiszolóolaj hozzáadása csökkenti a szerszám kopását és a munkadarab hőmérsékleti terhelését. Az eltávolítási sebesség növelését durvább szemcsével kell elérni, nem pedig az érintkezési nyomás növelésével, hogy elkerülhető legyen a szerszám felesleges kopása és a munkadarab hőmérsékleti terhelése. A vágási sebesség növelése enyhén finomabb felületet eredményez. Az érintkezési nyomás növelésével a felület kissé durvább. Minél lágyabb a feldolgozandó anyag, annál durvább a felület (ha azonos szemcseméreteket használnak). Használja az anyaghoz megfelelő csiszolóolaj-t a szerszám élettartamának és a köszörülési teljesítmény jelentős növelése érdekében. A legjobb teljesítmény érdekében használjon 1 000–1 500 wattos szerszámmeghajtót. A legjobb teljesítmény érdekében használja az ajánlott 40–50 m/s vágási sebességgel
  • Feldolgozási feladatok: Sorjázás; fokozatos finom őrlés; kiegyenlítés; strukturálás (fagyás, vonalfröcítés és satinálás); Felületi megmunkálás; hegesztési megmunkálás
  • Meghajtási típusok: sarokcsiszoló; akkumulátoros sarokcsiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Temperöntvény
    • Sárgaréz
    • Acélöntvény
    • Vörösréz
    • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
    • Nemesacél (INOX)
    • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Alkalmazható:

A legjobb teljesítmény érdekében 40-50 m/s ajánlott vágási sebességgel használja.

Figyelem:

A csiszolókorongokat mindig a sarokcsiszoló megfelelő befogó karimájával kell használni.

Figyelem:

  • A ventilátorkerekeket mindig a megfelelő rögzítőkarimákkal kell használni.
  • Az előírt optimális fordulatszám túllépése esetén az érintkezési nyomást jelentősen csökkenteni kell.
  • Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.
  • A legnagyobb megengedett perifériás sebesség 80 m/s.