296 300mm-es típusú reszelőpenge-tartó lapos, tompa reszelőpengékhez, ergonomikusan kialakítva

Cikkszám: 4007220015896
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Nyél

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220015896
EAN / GTIN 4007220015896
Gyártó száma 13203300
L-szám L51060 628

Leírás

Leírás:

A PFERD különböző dossziékhoz és dossziépengékhez kínál tartókat. A PFERD termékcsaládban megtalálhatók a riffle reszelőtartók, az állítható karosszéria reszelőtartók, valamint a reszelőlapok, keményfém reszelők és kézi csiszolók tartói. Újrafelhasználható, ergonomikusan kialakított reszelőtartó az optimális reszelővezetés és a legjobb munkaeredmények érdekében. Jól használható karosszéria reszelő pengékkel. Két különböző méretben kapható minden maratott PFERD reszelőpengéhez.

Jellemző:

  • Pferd típus: 296 a
  • Hossz [mm]: 300 mm

Előny:

  • Gyors szerszámcsere célszerszámok nélkül.
  • Praktikus kialakítás.

Felhasználás:

Meghajtási típusok: Kézi meghajtás

Alapanyag:

Gyors szerszámcsere speciális szerszámok nélkül.
Praktikus kialakítás.

Megfelelő termékek

Tartozékok