Fűrészreszelő háromszög alakú keskeny 150mm vágás 2 univerzális élezéshez

Cikkszám: 4007220010396
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Fűrészélező reszelő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220010396
EAN / GTIN 4007220010396
Gyártó száma 11402152
L-szám L51060 536
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

A PFERD TOOLS háromszögletű fűrészreszelői háromszögletű, hegyes, érintővel ellátott reszelők. A fűrészreszelők acélra és öntött acélra használhatók, és különösen alkalmasak fűrészszerszámok élezésére. A PFERD TOOLS háromszög alakú fűrészreszelőket kínál számos kivitelben és formában. Háromszögletű, kúpos reszelő, érintővel. Három oldalon és három szélén vágjuk le. Egyetlen vágás az univerzális élezéshez. A reszelőket ipari csomagolásban, fogantyú nélkül szállítjuk.

Jellemző:

  • Pferd típus: 1237
  • Metrikus szélesség: 8,5 mm
  • Perjel: 2
  • Hossz metrikus: 150 mm
  • inkl. nyél: Nélkül

Előny:

  • Jó eltávolítási teljesítmény.
  • Hosszú élettartam.
  • Sokoldalú.

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Élezés
  • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • acél öntvény
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Megfelelő termékek