Gumilapok / tekercsek barázdált lapokhoz 3

Cikkszám: 385050 3
(206,58 € / 1 Square metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 400 mm
Szélesség 300 mm
Magasság 3 mm
Kivitel Szőnyeg
Termék fajtája Vákuumfólia

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 385050 3
EAN / GTIN 2050001717351
Gyártó száma 00016

Leírás

Kivitel:

1-4 méret – Közepes súrlódási együttható, ideális átfúráshoz, nem síkmarható.
5 méret – Nagy súrlódási együttható és jó, 2-3 százados párhuzamosság.