SIR 0265 K08CB Fektetett menetesztergáló kések

Cikkszám: 3800148
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISCARTHREAD
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3800148
EAN / GTIN 7291075094671
Gyártó száma 3800148
L-szám L24090 274

Leírás

Leírás:

Lehúzható tartók, fejhossz (LH) 1,2 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 0,315”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Fej hossza (bal): 1,2”
  • Minimális furatátmérő (DMIN): 0,355”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "ISCARTHREAD" Összes megtekintése