Zsírzópisztoly 125

Cikkszám: 377B
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
Termék fajtája Zsírprés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 377B
EAN / GTIN 3662424055348
Gyártó száma 377B
L-szám L60130 9185
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Szabványok: DIN 1282
  • tartály nikkelezett acélból
  • 1 kenő- és 1 hidraulikus szájkosárral szállítjuk

Jellemző:

  • Térfogat: 150 köbcenti
  • Munkanyomás: 200 bar
  • Hossz: 345mm
  • Állószélesség: 43mm
  • Súly (kg): 0.41