BOMBA ENGRASE 125 CC

Número de artículo: 377B
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Pistola de calafatear
Longitud total 345 mm
Altura total 43 mm
Fuerza máx. 200
Aptitud para cartucho
Peso 0,41 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 377B
EAN / GTIN 3662424055348
Número del fabricante 377B
Número L L60130 9185
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Espesor de los productos: Normas: DIN 1282
  • recipiente de acero niquelado
  • suministrado con 1 boquilla de lubricación y 1 boquilla hidráulica cada una

Característica:

  • Capacidad: 150 cc
  • Presión de trabajo: 200 bar
  • Longitud: 345mm
  • Diámetro: 43mm
  • Peso (kg): 0,41