Tolórudas gyorsszorító derékszögű talppal 3

Cikkszám: 376710 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
265 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 6841J
Furattávolság f 29,5 mm - 42,5 mm
Derékszögű talp szélessége K 60 mm
Befogási magasság h, a csavar közepéig 25 mm
Furat ⌀ d 6,5 mm
Szorító löket 32 mm
Tartóerő P (nyomás és húzás) 2 500 N
Teljes magasság H 108 mm
Teljes hossz L 302,5 mm
Nyomócsavar M8×35 mm
Homlokoldali menet a befogón M20×1,5 mm
Termék fajtája Tolórudas gyorsszorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 376710 3
EAN / GTIN 4020772008420
Gyártó száma 557376

Leírás

Kivitel:

Könyökemelő-áttétellel. Az önszorítás megakadályozza a kinyílást.
  • Rozsdamentes acél szegecsek, zsírozott csapágyazási helyek.
  • Hosszú tolószár-megvezetéssel.
  • A markolat minden tetszőleges szögállásba billenthető.
  • Nemesített, horganyzott nyomócsavarral.
  • Levehető derékszögű talp, ezért lemezfalakra rögzíthető.

Felhasználás:

Speciális befogókészülékekbe történő beépítésre, fúrás, dörzsárazás, köszörülés, hajlítás, hegesztés, szerelés stb. esetén.

Opcionális tartozék:

Derékszögű talp 376730 sz.

Figyelem:

  • A 0 és 3 méret rozsdamentes acélból is szállítható!

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek