Tryck/dragspännare med vinklad fot 3

Article no.: 376710 3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
264 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Typ 6841J
Hålavstånd f 29,5 mm - 42,5 mm
vinklad fotbredd K 60 mm
spännhöjd h till skruvmitt 25 mm
hål ⌀ d 6,5 mm
spännlängd 32 mm
spännkraft P (tryck/dragkraft) 2 500 N
totalhöjd H 108 mm
totallängd L 302,5 mm
kontaktskruv M8×35 mm
gänga framtill på spännaren M 20×1,5 mm
Produktslag Tryck- och dragspännare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 376710 3
EAN / GTIN 4020772008420
Manufacturer number 557376

Beskrivelse

Utförande:

Med kraftutväxling enligt knäledsprincipen. Självlåsningsmekanism motverkar öppning.
  • Nitar av rostfritt stål, fettsmorda lagringspunkter.
  • Med lång skjutstång.
  • Handtaget kan ställas i valfri vinkel.
  • Med seghärdad och förzinkad tryckskruv.
  • Löstagbar vinklad fotplatta, kan fästas på plåtväggar.
  • Med seghärdad och förzinkad tryckskruv.
  • Löstagbar vinklad fotplatta, kan fästas på plåtväggar.

Användningsdata:

för fastspänning i speciella fastspänningsanordningar vid borrning,brotschning, slipning, bockning, svetsning, montering etc

Specialtillbehör:

Vinklad fot nr 376730.

Anmärkning:

  • Strl 0 och 3 kan även levereras i rostfritt stål!

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar