{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Típus | 787 | |
| T-horony névleges méret | 24 mm | |
| Menet G | M24 | |
| Hossz L | 150 mm | |
| Menethossz b | 95 mm | |
| Keskeny kő szélessége a | 23,7 mm | |
| Kő szélessége e | 40 mm | |
| Magasság k | 16 mm | |
| Termék fajtája | Horonycsavar |
| Cikkszám | 375306 2424150 | |
| EAN / GTIN | 4069515014717 | |
| Gyártó száma | 375306 2424150 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |