T-horonycsavar (8.8.) egyenként, Típus: 2020150

Cikkszám: 375306 2020150
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 787
T-horony névleges méret 20 mm
Menet G M20
Hossz L 125 mm
Menethossz b 95 mm
Keskeny kő szélessége a 19,7 mm
Kő szélessége e 32 mm
Magasság k 12 mm
Termék fajtája Horonycsavar

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 375306 2020150
EAN / GTIN 4069515014656
Gyártó száma 375306 2020150
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

T-horonycsavar, nemesített, fekete, szilárdsági osztály 8.8.

Szabvány:

DIN 787

Tartalom:

Külön, anya és alátét nélkül.

Opcionális tartozék:

Alátétek, lásd 35341 sz. és magas anyák, lásd 375386 sz.

Figyelem:

  • Leolvasási példa − 6625 méret jelentése: T-horony = 6 mm, menet G = M6, hossz L = 25 mm.