SWAPR 1010-05 Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3730106
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3730106
EAN / GTIN 7291075125535
Gyártó száma 3730106
L-szám L24310 7

Leírás

Leírás:

Esztergaszerszámok WSP-vel, funkcionális hossz (LF) 150 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Végszög (ECA) 10 fok
  • Funkcionális hossz (LF) 150 mm
  • Működési szélesség (WF) 10,1 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 7,94 mm
  • A vágólap (MIID) jelölése WPEB/X 05..
  • Szármagasság (H) 10 mm
  • Szár szélessége (B) 10 mm

Megfelelő termékek

Betétek