SWAPR 1010-04 Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3730105
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3730105
EAN / GTIN 7291075125528
Gyártó száma 3730105
L-szám L24310 6

Leírás

Leírás:

Esztergaszerszámok WSP-vel, funkcionális hossz (LF) 150 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Végszög (ECA) 5,5 fok
  • Funkcionális hossz (LF) 150 mm
  • Működési szélesség (WF) 10,1 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 6,6 mm
  • A vágólap (MIID) jelölése WPEB/X 04..
  • Szármagasság (H) 10 mm
  • Szár szélessége (B) 10 mm

Megfelelő termékek

Betétek