Univerzális szorítóalátét, darabonként, Típus: 2

Cikkszám: 372205 2
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Felfekvési magasság (párban alkalmazza) 39 mm - 107 mm
Magasság 66 mm
Hossz 38 mm
Szélesség 31 mm
Termék fajtája Szorítóelem

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 372205 2
EAN / GTIN 4069515013291
Gyártó száma 372205 2
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Lépcsős fogazással. Páros használatra. Az alátétek a 372000 vagy 372005 sz. szorítóvasakhoz egyenként használhatók.

Alapanyag:

Külön, fekete

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek