Szorítóvas lépcsős fogazással, Horonyszélesség×teljes hossz: 6,6X50mm

Cikkszám: 372005 6,6X50
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Horonyszélesség×teljes hossz (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 10 mm
Szélesség 20 mm
Felfogó csavarokhoz M6
Termék fajtája Szorítóvas

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 372005 6,6X50
EAN / GTIN 4069515013314
Gyártó száma 372005 6,6X50
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Felhasználás:

Csak a 372205 sz. univerzális szorítóalátétekkel együtt.

Alapanyag:

Edzett, fekete.