Szorítóvas, Horonyszélesség×teljes hossz: 6,6X50mm

Cikkszám: 371005 6,6X50
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Horonyszélesség×teljes hossz (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 6314
Horonyszélesség 6,6 mm
Teljes hossz 50 mm
Magasság 10 mm
Szélesség 20 mm
Felfogó csavarokhoz M6
Termék fajtája Szorítóvas

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 371005 6,6X50
EAN / GTIN 4069515012928
Gyártó száma 371005 6,6X50
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Alapanyag:

Edzett, fekete.