Szorítóvas, Horonyszélesség×teljes hossz: 14X125mm

Cikkszám: 371005 14X125
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Horonyszélesség×teljes hossz (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 6314
Horonyszélesség 14 mm
Teljes hossz 125 mm
Magasság 20 mm
Szélesség 40 mm
Felfogó csavarokhoz M12; M14
Termék fajtája Szorítóvas

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 371005 14X125
EAN / GTIN 4069515012966
Gyártó száma 371005 14X125
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Alapanyag:

Edzett, fekete.