{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Dmin | 18,5 mm | |
Dmax | 22,5 mm | |
d3 f7 | 15 mm | |
⌀ d4 | M5 mm | |
h2 | 11,6 mm | |
h4 | 7,5 mm | |
h5 | 23,6 mm | |
Szorítóerő | 4,5 kN | |
Termék fajtája | Szerkezet befogórendszer |
Cikkszám | 370018 2 | |
Gyártó száma | 23340.0218 |