Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Elément de serrage et de centrage avec billes de serrage 2

Réf.: 370018 2

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Dmin 18,5 mm
Dmax. 22,5 mm
d3 f7 15 mm
⌀ d4 M5 mm
h2 11,6 mm
h4 7,5 mm
h5 23,6 mm
Force serrage 4,5 kN
Type de produit Système de serrage de gabarits

Numéros d’identification et classifications

Référence article 370018 2
Réf. fabricant 23340.0218

Description

Avantage(s):

  • Autocentrage précis avec une précision de ± 0,025 mm.
  • Les éléments de serrage permettent de centrer fermement des pièces présentant une surface brute ou usinée et d'abaisser les points d'appui.
  • Grandes courses de réglage et hauteurs réduites.
  • Possibilité de vissage par le haut et le bas.

Utilisation:

Pour le centrage et le serrage de pièces munies d'un alésage.

Matière(s):

Corps de base en acier à outils, trempé, bruni. Eléments de serrage en acier inoxydable 1.4112 trempé et rectifié.
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier