Leírás:
Ez a STANDARD vágótárcsa for the sarokcsiszoló egy gazdaságos megoldás a felhasználó számára több okból is. Különösen nagy kémiai tisztaságának köszönhetően a tárcsa ideális különböző rozsdamentes acél tulajdonságok megmunkálásához, de acélon is használható. Ezenkívül kényelmes a használata, és jó élettartamot és élességet kínál.
Jellemző:
- Halmazállapot: 42 vágótárcsa Cr., szövet.
- Gabonaméret: 30.
- Vs/max: 80 m/s
- Anyagalkalmasság: Nemesacél
- Termékcsalád: STANDARD
- Specifikáció: A 30 R-BF INOX
- Méret (Mé x Mé x Mé x Mé): 125 x 2,0 x 22,23 mm
- Átmérő: 125 mm
- Vastagság: 2 mm
- Furat: 22,23 mm
- Szerszám: Sarokcsiszoló
Előny:
- A termék kémiai tisztasága megakadályozza a korróziót, a kifáradási szilárdság csökkenését vagy csökkenését, és így nagyon jó eredményeket eredményez a rozsdamentes acélon
- Kényelmes vágás kiváló szerszámélettartammal
- Rövid munkaidő a nagyon jó vágási hatékonyságnak és a munkadarab alacsony hőterhelésének köszönhetően (hőtermelés)
Felhasználás:
- Különböző rozsdamentes acél minőségek feldolgozásához
- Lemezek, profilok, csövek, rudak és szilárd anyagok vágásához
Alapanyag:
Rozsdamentes acél
Alkalmazható:
Különböző rozsdamentes acélminőségek megmunkálásához
Lemezek, profilok, csövek, rudak és tömör anyagok vágásához
Ajánlás:
- 1,0–1,9 mm a leggyorsabb vágáshoz és a minimális sorjázáshoz
- 2,0–3,0 mm a hosszú élettartam és a maximális stabilitás érdekében
Különlegességek:
- Tökéletes rozsdamentes acél vágásához
- Kényelmes munkavégzés nagy vágási hatékonysággal
- Hosszú élettartam