Torx csavar készlet VTX30, 10 darabos, Típus: 1

Cikkszám: 361164 1
Ár beállítása 10 Darab (5,67 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár beállítása 10 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Profil TX30
Menetméret M3
Max. meghúzási nyomaték 2 Nm
Menethossz 6 mm
Hossz 8,5 mm
Termék fajtája Csavar

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 361164 1
EAN / GTIN 2050001963109
Gyártó száma 361164 1
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Alkalmazható:

5 tengelyes befogó készlet 361100 sz. és befogó modul 361105361110 sz.