Industrial vízpumpa fogó Nyomógombbal 300 mm

Cikkszám: 36041
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Présszerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 36041
EAN / GTIN 4010995360412
Gyártó száma 36041
L-szám L60070 3415
Gyártó/felelős személy Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Leírás

Leírás:

  • Kielégíti igényeit: A kettős megvezetésű bordás csuklónak köszönhetően tartósan stabil
  • Növeli hatékonyságát: A fogó gyors és egyszerű beállítása nyomógombbal
  • Alkalmazás: A csövek és a szögletes profilok, valamint a hatlapú anyák megfogásához és megtartásához a szerelésnél
  • Anyag: Kiváló minőségű króm-vanádium-molibdén acél, nemesített
  • A szerelési munkák során a csöveket, az anyákat, a kerek és szögletes anyagokat sokféle méretben kell feldolgozni
  • A vízpumpa fogó optimális tartást biztosít
  • A 9 osztású állítási lehetőséggel maximális variálhatóságot kínál a telepítési területen végzett munka során, gyors és könnyű beállítással és reteszeléssel egy nyomógomb segítségével
  • Ennek során az integrált becsípődés elleni védelemnek köszönhetően elkerülhető a becsípődés veszélye
  • A fogók csuklóval vannak ellátva, amellyel a legnagyobb stabilitást a kettős vezetés biztosítja
  • Ugyanakkor a vékony kialakítás a fej és a csukló területén könnyű hozzáférést biztosít a munkadarabhoz, még szűk munkakörnyezetben is
  • A fogók markolatai csúszásmentes műanyagból készülnek, és erős tartást biztosítanak a felhasználó számára olajos vagy nedves munkák esetén is
  • Ezenkívül az ergonomikus markolatok kényelmes, fáradtságmentes munkavégzést tesznek lehetővé
  • Ezenkívül a csöveken és az anyákon az önzáró mechanizmus megakadályozza a lecsúszást a munkadarabról, ami rendkívül kényelmes munkavégzést jelent
  • A kiváló minőségű, speciálisan edzett fogak garantálják a biztonságos tapadást a használat során, sok éves használat után is
  • A robusztus vízpumpa fogó érzéketlen a szennyeződésre
  • DIN ISO 8976

Jellemző:

  • Elektromos szerszámok: Nem
  • Önkiszolgálás - Csomagolás: Nem
  • ESD cikk: Nem
  • Kulcsnyílás (mm): 63 mm
  • Cső átmérő (Hüvelyk): 2 1/2″
  • Teljes hossz (mm): 300 mm
  • Teljes hossz (Hüvelyk): 12″
  • akkumulátorral / újratölthető akkumulátorral: Nem