PCACR 08-3S-JHP Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3603377
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3603377
EAN / GTIN 7291075323733
Gyártó száma 3603377
L-szám L23990 864

Leírás

Leírás:

Általános indexálható esztergáló szerszámok, funkcionális hossz (LF) 4 ″, fej hossza (LH) 0,9 ″

Jellemző:

  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Szélletörési szög (ECA): 90 fok
  • Funkcionális hossz (LF): 4”
  • Működési szélesség (WF): 0,51”
  • Fej hossza (bal): 0,9”
  • Beírt kör átmérője (IC): 3/8”
  • Master Insert Identification (MIID): CC..3..
  • Dőlésszög axiális (GAMP): 0 fok
  • Gereblye szögradiális (GAMF): 0 fok
  • Szár magassága (H): 1/2”
  • Szár szélessége (B): 1/2”

Megfelelő termékek

Tartozékok

Betétek