SVJNL 10-2.5F Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3601921
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3601921
EAN / GTIN 7291075147032
Gyártó száma 3601921
L-szám L23990 1136

Leírás

Leírás:

Általános indexálható esztergáló szerszámok, funkcionális hossz (LF) 4 ″, fej hossza (LH) 1 ″

Jellemző:

  • Vágási irány (KÉZI): Bal kéz
  • Funkcionális hossz (LF): 4”
  • Működési szélesség (WF): 0,8”
  • Fej hossza (bal): 1”
  • Beírt kör átmérője (IC): 0,281”
  • Master Insert Identification (MIID): VN.. 2,5
  • Dőlésszög axiális (GAMP): -6 fok
  • Gereblye szögradiális (GAMF): -12 fok
  • Szár magassága (H): 5/8”
  • Szár szélessége (B): 5/8”