STGCR 12-3 Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3601040
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3601040
EAN / GTIN 7291075095258
Gyártó száma 3601040
L-szám L23990 1277

Leírás

Leírás:

Általános indexálható esztergáló szerszámok, funkcionális hossz (LF) 4-1/2″, fej hossza (LH) 0,72 ″

Jellemző:

  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Funkcionális hossz (LF): 4-1/2″
  • Működési szélesség (WF): 1”
  • Fej hossza (bal): 0,72”
  • Beírt kör átmérője (IC): 3/8”
  • Master Insert Identification (MIID): TC.. 3
  • Dőlésszög axiális (GAMP): 0 fok
  • Gereblye szögradiális (GAMF): 0 fok
  • Szár magassága (H): 3/4”
  • Szár szélessége (B): 3/4”

Megfelelő termékek

Betétek