S25S SCLCL-09 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3600843
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3600843
EAN / GTIN 7291075064513
Gyártó száma 3600843
L-szám L23990 398

Leírás

Leírás:

Vyvrtávací tyče, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 25 mm, Dmin dělení 35 mm, celková délka (OAL) 250 mm, výška stopky (H) 23 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 17 mm
  • Dmin. Távolság 35 mm
  • Teljes hossz (OAL) 250 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) 0 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -4 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED) 55 mm
  • Szármagasság (H) 23 mm

Megfelelő termékek

Betétek