S40U MTLNL-22W Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3600610
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3600610
EAN / GTIN 7291075064087
Gyártó száma 3600610
L-szám L23990 342

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, rögzítési átmérő a gép oldalán (DCONMS) 40 mm, Dmin elválasztás 49 mm, teljes hossz (OAL) 350 mm, szármagasság (H) 36 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 27 mm
  • A vágólap (MIID) TNMA 220408-F3P leírása
  • Dmin. Távolság 49 mm
  • Teljes hossz (OAL) 350 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) -6 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -10 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED) 50 mm
  • Szármagasság (H) 36 mm

Megfelelő termékek

Betétek