{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Mérőóra kijelző | 0,01 mm | |
| Házmagasság – vonatkoztatási felület | 49,75 mm | |
| Rugózó tapintófelület magassága 0 állásnál | 50 mm | |
| Ház ⌀ | 65 mm | |
| Rugós megtámasztású tapintófelület ⌀ | 47 mm | |
| Termék fajtája | Nullpont-beállító |
| Cikkszám | 359085 50 | |
| EAN / GTIN | 4045197973443 | |
| Gyártó száma | 359085 50 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |