MDR ANMU 120408PNTR IC882 Kétoldalas téglalap alakú betétek 2 központi vágóéllel fúráshoz és 2 vágóéllel peremmaráshoz

Cikkszám: 3476507
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3476507
EAN / GTIN 7291075593594
Gyártó száma 3476507
L-szám L23910 109030

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, vágóbetét vastagsága (S) 4,07 mm, vágóbetét szélessége (W1) 7,5 mm

Jellemző:

  • Sarok sugár (RE): 0,8 mm
  • Hatékony vágóél hossza (LE): 12,4 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S): 4,07 mm
  • Vágási szélesség (W1): 7,5 mm
  • maximális előtolás fz max 0,23 mm/fog
  • minimális előtolás fz min 0,05 mm/fog
  • Törlő élhossz (BS): 0,8 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz