Szövet laminált tárcsa 410x30x152 A80 PREMIUM acél/acél/rozsdamentes acél/ne-fém

Cikkszám: 34599150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 34599150
EAN / GTIN 8024406541518
Gyártó száma 34599150

Leírás

Leírás:

A PREMIUM lapátkerekek nagy méretei hosszú élettartamot, a megmunkálás folyamatosságát és a kerékcserék idejének csökkenését biztosítják. Alkalmasak a rugalmas tengelyű kézi gépeken és a helyhez kötött polírozógépeken való használatra is. A nagy átmérő megnöveli az érintkezési felületet és egyenletesebb csiszolási mintázatot hoz létre a kisebb méretekkel rendelkező hasonló szerszámokhoz képest, ami lehetővé teszi a nagy felületeken való használatot is. A lapátok elrendezése biztosítja a csiszolószövet folyamatos kopását és az új szemcsék folyamatos expozícióját, miközben a szerszám teljes élettartama alatt magas és állandó csiszolási teljesítményt biztosít. A legyezőtárcsák a rugalmasságot a szabálytalan kontúrokhoz való kiváló alkalmazkodóképességgel ötvözik. Ezenkívül a megmunkálás közbeni erős szellőzés megakadályozza a munkafelület túlmelegedését, ami az alkalmazások széles körében kiváló eredményeket eredményez.
A korundszövetből készült csiszolólapkák sugárirányban a szerszám tengelye körül vannak rögzítve. A furatot a korong átmérőjétől függően változó méretű fémgyűrű erősíti meg, amely egy megfelelő redukciós perem segítségével lehetővé teszi a korong biztonságos rögzítését a csiszológépen.

Előny:

Hosszú szerszámélettartam és egyenletes eredmények
Csökkentett korongcsere-idő
Kiváló csiszolási teljesítmény
Rugalmasság és alkalmazkodóképesség
Erős szellőzés megmunkálás közben, ezáltal kisebb hőterhelés

Felhasználás:

Az átmérők és magasságok gazdag választékának köszönhetően minden feladathoz rendelkezésre áll a megfelelő kombináció. Az alkalmazott szövet kiváló egyensúlyt biztosít a rugalmasság és az ellenállás között. A 350 és 410 átmérőjű tárcsák nagyobb súlyuk miatt egyedileg kiegyensúlyozottak, hogy automatizált vagy robotvezérelt megmunkálósorokon történő használat esetén biztosítsák a stabilitást és az egyensúlyt.
A lapátkerekek használatakor be kell tartani a forgásirányt, amelyet a lapátok csiszolóanyaggal ellátott oldala határoz meg a felületen. Ezenkívül a munkát alacsony érintkezési nyomással kell végezni. A megmunkált munkadarab előtolásának a kerék forgásirányával ellentétes irányúnak kell lennie. Helytelen használat esetén csökken a teljesítmény és fennáll a keréktörés veszélye.

Alkalmazható:

Nagyméretű sík, homorú vagy domború profilú felületek finom megmunkálása, tartályok, edények, csövek belső és külső felületének csiszolása, szabálytalan profilú alkatrészek, például fogantyúk, szerelvények, bélyegzők finom megmunkálása, hegesztési varratok eltávolítása és tisztítása.
Fémvázszerkezetek, fémtartályok és -tartályok gyártása, gépek és berendezések gyártása (vegyipar, élelmiszer- és textilipar, kórházak), rozsdamentes acél vagy krómozott alkatrészek csiszolása és tisztítása (autóipar), formatervezési és berendezési tárgyak (fogantyúk, szerelvények, kisgépek) megmunkálása, főzőedények gyártása, rozsdamentes acélból készült berendezési kiegészítők (főzőlapok, konyhai tűzhelyek, háztartási gépek, páraelszívók) megmunkálása.