TYROLIT VLIES tekercs 120x10M A GP-GREEN PREMIUM univerzális felhasználás

Cikkszám: 34598356
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csiszolóvlies tekercs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 34598356
EAN / GTIN 8024406531076
Gyártó száma 34598356
L-szám L50140 2745

Leírás

Leírás:

A Tyrolit PRÉMIUM, nem szőtt görgői impregnálásuknak köszönhetően a lehető leghosszabb élettartamot biztosítják, ami azt jelenti, hogy a csiszolószemcse a gyapjúban is megtalálható. Legyen szó hegesztések tisztításáról, rozsda eltávolításáról, festék megmunkálásáról vagy polírozó felületekről – minden alkalmazáshoz a megfelelő terméket kínáljuk. Ezenkívül felhasználóként élvezheti a gyapjú tökéletes alkalmazkodóképességét a felülethez.

Jellemző:

  • Halmazállapot: NEM SZŐTT tekercs
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: GP ZÖLD
  • Méret (Mé x Ma): 120 x 10 mm
  • Vastagság: 120 mm
  • Furat: 10 mm
  • Anyagalkalmasság: Acél, rozsdamentes acél, Fa, Műanyag / PVC, Öntöttvas,
  • Szerszám: Kézi csiszolás

Előny:

  • Maximális élettartam a 100% impregnálásnak köszönhetően - a szemcse ezért a csiszolópolca belsejében is található
  • A különböző specifikációk lehetővé teszik a hegesztések tisztítását a felületek polírozásáig
  • Nagyon rugalmas kialakítás – a polár tökéletesen alkalmazkodik a felületekhez

Felhasználás:

  • Felületek tisztítása és szerkesztése a rezgőcsiszoló segítségével vagy kézzel

Alkalmazható:

Felületek tisztításához és befejezéséhez orbitális csiszológéppel vagy kézzel

Ajánlás:

  • DURVA / A Medium hegesztések tisztításához, rozsda és bevonatok eltávolításához és könnyű sorjázáshoz
  • FINOM festék és lakk feldolgozására, a gép alkatrészeinek tisztítására és befejezésére
  • NAGYON FINOM / RENDKÍVÜL FINOM a különböző munkadarabok befejezéséhez
  • 60/80 szemcseméret: Durvább felületkezeléshez
  • 120/180 szemcseméret: A finom felületkezeléshez

Különlegességek:
  • A legjobb felületi eredmények és élettartam
  • Nincs görgőjel
  • Kényelmes munkavégzés