Leírás:
A PREMIUM SCM Heavy Duty (HD) tárcsák nagy csiszolási teljesítményt tesznek lehetővé alacsony felületi érdesség mellett. Ez nem utolsósorban az anyagösszetételnek köszönhető, amely kerámia bevonatú alumínium-oxid szemcsékből áll, és ezért támogatja az agresszív megmunkálási folyamatokat. A nagy eltávolítási sebesség azt jelenti, hogy több csiszolási folyamat egyetlen megmunkálási lépésre csökkenthető. A tárcsák különböző alátétlapokra szerelhetők. A termék három változatban kapható: 1. előre lyukasztott középső furattal; 2. fémgyűrűvel történő rögzítéshez szükséges lyukkal; 3: 3. lyuk nélkül, tépőzáras rögzítő rendszerrel ellátott alátétlemezekhez.
Jellemző:
- Formája: VLIES tárcsa
- Anyag alkalmassága: Rozsdamentes acél, műanyag / PVC, zselés bevonat, kompozitok, színesfémek, acél, fa
- Termékvonal: PREMIUM
- Specifikáció : SCM A EX. MEDIUM HD
- Méretek (D x H): 125 x 22 mm
- A tartály átmérője: 125 mm
- Furat: 22 mm
- Szemcseméret: 30
- Szerszám: Sarokcsiszoló
Előny:
- Nagy csiszolási teljesítmény alacsony felületi érdességgel
- Optimális élettartam és magas anyagleválasztás
- Tökéletesen alkalmas nagy igénybevételű alkalmazásokhoz
Felhasználás:
- A felületi érdesség csökkentésére, festékmaradványok eltávolítására, felületek simítására, hegesztési varratok tisztítására és eltávolítására, valamint élek gátmentesítésére.
- Megmunkálógépek a vegyiparban és az élelmiszeriparban (gyártás és karbantartás), rozsdamentes acél bútorok, hajógyárak, rozsdamentes acél állványzataihoz
- TN 34529674 és 34529678 kivehető középfurat nélkül
Ajánlás:
- Használat állítható szögcsiszolókon
Különlegességek:
- Legjobb élettartam
- Maximális agresszivitás és eltávolítási sebesség
- Tökéletes a nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz