Discos de vellón 125x22 A EX.MEDIUM HD PREMIUM de uso universal

Número de artículo: 34529682
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

Identificación y clasificación

Número de artículo 34529682
EAN / GTIN 8024406049977
Número del fabricante 34529682
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

Los discos PREMIUM SCM Heavy Duty (HD) permiten un alto rendimiento de desbaste con una baja rugosidad superficial. Esto se debe, entre otras cosas, a la composición del material, que consiste en un grano de corindón recubierto de cerámica y, por tanto, admite procesos de mecanizado agresivos. El elevado rendimiento de arranque permite reducir varios procesos de lijado a un solo paso de mecanizado. Los discos pueden montarse sobre distintos platos de soporte. El producto está disponible en tres versiones: 1. con agujero central preperforado; 2. con orificio para sujeción mediante anillo metálico; 3: 3. sin orificio para discos de soporte con sistema de fijación de adherencia..

Característica:

  • Forma: Disco NO tejido
  • Aptitud del material: Acero inoxidable, plástico / PVC, gelcoat, composites, metales no férricos, acero, madera
  • Línea de productos: PREMIUM
  • Especificación : SCM A EX. MEDIUM HD
  • Dimensiones (D x H): 125 x 22 mm
  • Diámetro del recipiente: 125 mm
  • Taladro: 22 mm
  • Tamaño de grano: 30
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Alto rendimiento de lijado con baja rugosidad superficial
  • Vida útil óptima y gran arranque de material
  • Perfectamente adecuada para aplicaciones pesadas

Aplicación:

  • Para reducir la rugosidad superficial, eliminar restos de pintura, alisar superficies, limpiar y eliminar cordones de soldadura y desbarbar cantos
  • Máquinas de mecanizado para la industria química y alimentaria (producción y mantenimiento), muebles de acero inoxidable, astilleros, andamios de acero inoxidable
  • TN 34529674 y 34529678 sin agujero central desmontable

Recomendación:

  • Uso en amoladoras angulares ajustables

Características especiales:
  • Máxima vida útil
  • Máxima agresividad y capacidad de arranque
  • Perfectas para aplicaciones pesadas