TYROLIT DCC szárazon vágó fűrészlapok 125x2x22,23 STANDARD beton

Cikkszám: 34500110
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 34500110
EAN / GTIN 9009013032979
Gyártó száma 34500110
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

  • Megmunkálható anyagok: Beton, vasbeton, betontermékek, kemény anyagok stb.

Előny:

  • Nagyon jó vágási teljesítmény az optimalizált kötésben lévő, kiváló minőségű gyémántmagokból álló önélező rendszernek köszönhetően
  • Nagyon jó hűtési hatás és forgácseltávolítás biztosítja a hosszabb élettartamot és élettartamot
  • Robusztus, kiváló minőségű acélmagok biztosítják a stabilitást és az érezhetően sima futást

Alapanyag:

  • Beton

Alkalmazható:

  • Sarokcsiszoló

Figyelem:

  • Beton, esztrich, aszfalt, falazóvakolat és homokkő megmunkálásához
  • Alkalmas minden szabványos sarokcsiszolóhoz Ø 230 mm-ig és minden szabványos vágócsiszolóhoz Ø 300 mm-től (nedves vágáshoz is).